Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzbox 712202 1x700201,2xA1P2 R Kombifilter MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4018235903
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     712202
EAN/GTIN:
     4019444009759
Suchbegriffe:
Atemschutz
Atemschutzboxen
Filter
Halbmaske
Komplett ausgestattete Atemschutzbox mit Mehrweg-Halbmaske System-Serie 7000. Dieses Set in der stabilen Kunststoffbox besteht aus dem Maskenkörper 7002 (Größe M) und zwei Kombifiltern A1P2 R (9120) mit EasyLock-Filteranschluß.

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
· Bruttogewicht: 605 g
· Nettogewicht: 265 g
· Norm: EN140:1998
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Weitere Suchbegriffe: Set
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 28,60*
€ 39,19*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 29,94*
€ 39,39*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 31,53*
€ 41,34*
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 34,99*
€ 45,86*
1
€ 3,19*
ab € 36,07*
€ 47,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.