Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID-Kartenhalter Kananga Nr.50413 Größe 25 transparent MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401755109
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50413-990-A56-25
EAN/GTIN:
     5707209783004
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Material aus kräftigem Kunststoff. Zum Befestigen am D-Ring. Maße 5,5 x 9 cm. Kartenhalter aus kräftigem Kunststoff. An einem D-Ring zu befestigen. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Unisex
· Größe: 25
Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
transparent
Material:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, ausweis halter, Stempelkartenhalter, Stempeluhr, Zeit- und Datumstempler
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,49*
€ 56,70*
7 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,33*
€ 57,79*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,79*
€ 58,60*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,44*
€ 59,36*
Lager 281
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 52,57*
€ 69,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.