Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagseinrichtung HA4 EN795 Typ B/C gedrehtes Seil L.20m 2 Hak.MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139409
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     33020
EAN/GTIN:
     4260015713548
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
horizontale Anschlagseinrichtung Typ HA 4 · mit 2 losen aufgefädelten Haken MAS 5290 und einem fest angespleißtem Haken MAS 5290 · andererseits Rückspleiß und MA 4 Feldweite max. 7,5 m · Seil 16mm · Gesamtlänge: 20 m · EN 795 · Klasse C

Weitere technische Eigenschaften:
· Anzahl Haken: 2
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Ausführung:
gedrehtes Seil Länge 20m
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsleine, Anschlagmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,39*
€ 144,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,24*
€ 160,62*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,77*
€ 161,38*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.