Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagseinrichtung HA4 EN795 Typ B/C gedrehtes Seil L.13m 1 Hak.MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139408
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     33013
EAN/GTIN:
     4260015713524
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
horizontale Anschlagseinrichtung Typ HA 4 · mit 1 losen aufgefädeltem Haken MAS 5290 und einem fest angespleißtem Haken MAS 5290 · andererseits Rückspleiß und MA 4 Feldweite max. 7,5 m · Seil 16mm · Gesamtlänge: 13 m · EN 795 · Klasse C

Weitere technische Eigenschaften:
· Anzahl Haken: 1
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Ausführung:
gedrehtes Seil Länge 13m
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsleine, Anschlagmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,14*
€ 126,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,38*
€ 140,36*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,32*
€ 141,00*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.