Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegliche Führung BEFÜ 16 EN353-2 PSA III Alu.L.ca.10m Karabinerhaken MAS65 MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139386
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     621410
EAN/GTIN:
     4260015712688
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
bewegliche Führung DIN-EN 353-2 · 16 mm Seildurchmesser · 10 m lang · Haken MAS 65 + Schlaufe

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Material:
Aluminium
Norm:
EN353-2
Ausführung:
gedrehtes Seil mit Karabinerhaken MAS65
Weitere Suchbegriffe: karabiner mas, karabiner, Absturzsicherung, EN353-2, EN354, EN795, PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,10*
€ 64,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,53*
€ 71,42*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,93*
€ 71,76*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.