| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4016139385 Herst.-Nr.: 621415 EAN/GTIN: 4260015712695 |
| |
|
| | |
| bewegliche Führung DIN-EN 353-2 · 16 mm Seildurchmesser · 15 m lang · Haken MAS 65 + Schlaufe
Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Material: | Aluminium | Norm: | EN353-2 | Ausführung: | gedrehtes Seil mit Karabinerhaken MAS65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karabiner mas, karabiner, Absturzsicherung, EN353-2, EN354, EN795, PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,17* | € 76,72* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,98* | € 85,41* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 67,51* | € 85,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|