Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTG-Sicherheitsschuhe Ducati Racing "Mugello"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700209956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     356206-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/rot/weiss
Material:
Safety-Tex
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,73*
€ 143,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,27*
€ 141,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,50*
€ 135,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,84*
€ 129,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,84*
€ 111,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.