Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; männlich,weiblich; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; männlich,weiblich; 16A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; männlich,weiblich; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-ZWG-54/GR-BU
Hersteller:
     PLASTROL
Herst.-Nr.:
     W-98006
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PLASTROL
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Stecker;Buchse
Steckverbinder-Art: männlich;weiblich
Nennspannung: 250V AC
Gehäusefarbe: grau
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP54
Setinhalt: AC-Netzbuchse gerade;AC-Netzstecker gerade
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: Extrem
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2P+PE
Steckverbinder-Variante: mit Erdung;rund;Uni-Schuko
Markiererfarbe: blau
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.