Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 7,5VDC; 3,5A; Aus: 5,5/2,1; 26W; 90÷264VAC; 0÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 7,5VDC; 3,5A; Aus: 5,5/2,1; 26W; 90÷264VAC; 0÷40°C
Netzteil: Impuls; 7,5VDC; 3,5A; Aus: 5,5/2,1; 26W; 90÷264VAC; 0÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-ZSIDT7.5/3.5
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     ESPE-2608-T2-2155+KB+OP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: ESPE
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 26W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 105x45x28mm
Setinhalt: mit Netzkabel
Ausgangsspannung: 7,5V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 3,5A
Wirkungsgrad: 87%
Polarisierung: Plus mittig
Eingangsanschlusses-Art: IEC C8
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,2m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESPE:
ESPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.