Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 2,9A; Aus: 5,5/2,5; 35W; 220÷240VAC; 1,42m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 2,9A; Aus: 5,5/2,5; 35W; 220÷240VAC; 1,42m
Netzteil: Impuls; 12VDC; 2,9A; Aus: 5,5/2,5; 35W; 220÷240VAC; 1,42m
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-51523
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 12v
Hersteller: QOLTEC
Leistung: 35W
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Setinhalt: mit Netzkabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 2,9A
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,5
Länge der Ausgangsleitung: 1,42m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Art der Stecker: gewinkelt
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.