Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 4,7mF; 16VDC; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZSC00AN4721CARL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZSC00AN4721CARL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x16,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7mF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,56*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,47824* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 140,28*
€ 166,9332
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 132,84*
€ 158,0796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 126,53*
€ 150,5707
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 122,61*
€ 145,9059
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 119,56*
€ 142,2764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.