Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 330uF; 6,3VDC; Ø8x10mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZSC00AF3310JARL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZSC00AF3310JARL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06016* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,50*
€ 44,625
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,74*
€ 40,1506
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.