Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,2V; 1A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,2V; 1A
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,2V; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-ZLDO1117G12TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZLDO1117G12TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT223
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 1,2V
Ausgangsstrom: 1A
Spannungsabfall: 1,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,7...12V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: ZLDO1117
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,48*
€ 255,2312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,18*
€ 252,4942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,74*
€ 238,8806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,19*
€ 227,5161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,91*
€ 202,1929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.