Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 4; Drehkontakte; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 4; Drehkontakte; THT
Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 4; Drehkontakte; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ZL307-2X2
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1002-03-2*2131
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3mm
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x2
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Profilhöhe: 7mm
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.