Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; Drehkontakte; gerade; 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; Drehkontakte; gerade; 2,54mm; THT
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; Drehkontakte; gerade; 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ZL307-1X20
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1002-03-1*20131
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3mm
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Profilhöhe: 7mm
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.