Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 1x20; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 1x20; 3A
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 1x20; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-ZL306-20
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     ZL306-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Löttemperatur: 260°C
Höhe: 5mm
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Maximalstrom: 3A
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 11 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 44 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 198 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.