Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; gerade; 2mm; THT; 2x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; gerade; 2mm; THT; 2x10
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; gerade; 2mm; THT; 2x10
Artikel-Nr.:
     2805-ZL303-2X10P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1025-05-2*10P8BV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0429*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.