Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 2x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 2x10
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; 90°-Winkel; 2,54mm; THT; 2x10
Artikel-Nr.:
     2805-ZL212-20KG
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1022-2*10RF11-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0579*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2441*
€ 0,29048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.