Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; Stiftleiste; männlich; PIN: 40; gerade; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Stift; Stiftleiste; männlich; PIN: 40; gerade; THT
Steckverbinder: Stift; Stiftleiste; männlich; PIN: 40; gerade; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ZL209-40P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1021-1*40SF15-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3mm
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x40
Kontaktraster: 2,54mm
Gesamtlänge: 18mm
Elektrische Montage: THT
Kontaktlänge: 12,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,475*
€ 0,565
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,349*
€ 0,415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,245*
€ 0,292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.