Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 14; gerade; 2,54mm; THT; 2x7; L3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 14; gerade; 2,54mm; THT; 2x7; L3mm
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 14; gerade; 2,54mm; THT; 2x7; L3mm
Artikel-Nr.:
     2805-ZL202-14G
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1021-2*7SF11
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Ausgangsmaße: L 3mm
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0337*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.