Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 10; gerade; 2,54mm; THT; 2x5; L3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 10; gerade; 2,54mm; THT; 2x5; L3mm
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 10; gerade; 2,54mm; THT; 2x5; L3mm
Artikel-Nr.:
     2805-ZL202-10G
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1021-2*5SF11-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Ausgangsmaße: L 3mm
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0232*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.