Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-ZHL40
Hersteller:
     Stelvio Kontek
Herst.-Nr.:
     PTF/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Stelvio Kontek
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -30...85°C
Montageabmessungen: Ø12,7mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kontaktwiderstand: 5mΩ
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.