Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-ZHL30A
Hersteller:
     Stelvio Kontek
Herst.-Nr.:
     PTF/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Stelvio Kontek
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -30...85°C
Montageabmessungen: Ø13mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kontaktwiderstand: 5mΩ
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.