Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; für Flachbandleitung; A: 45,5mm; B: 24,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZCAT4625-3430D-BK
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT4625-3430D-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
tdk klappferrit
klappferrit
Hersteller: TDK
Farbe: schwarz
Gehäusematerial: Kunststoff
Maß A: 45,5mm
Impedanz bei 100MHz: 35Ω
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferritanwendung: für Flachbandleitung
Maß B: 24,5mm
Maß C: 34mm
Maß D: 12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.