Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; für Flachbandleitung; A: 33,5mm; B: 17,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; für Flachbandleitung; A: 33,5mm; B: 17,5mm
Ferrit: zweiteilig; für Flachbandleitung; A: 33,5mm; B: 17,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-ZCAT3618-2630D-BK
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT3618-2630D-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
tdk klappferrit
klappferrit
Hersteller: TDK
Farbe: schwarz
Gehäusematerial: Kunststoff
Maß A: 33,5mm
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferritanwendung: für Flachbandleitung
Maß B: 17,5mm
Maß C: 26mm
Maß D: 11,5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,33*
€ 3,39*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 3,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.