Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; A: 21mm; B: 17mm; C: 9mm; D: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZCAT2017-0930B
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT2017-0930B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
tdk klappferrit
klappferrit
klappferrit 20 ohm
Hersteller: TDK
Farbe: grau
Gehäusematerial: Kunststoff
Maß A: 21mm
Maß E: 29mm
Impedanz bei 100MHz: 20Ω
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Maß B: 17mm
Maß C: 9mm
Maß D: 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 80.000 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.