Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; A: 21mm; B: 17mm; C: 9mm; D: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ZCAT2017-0930-BK
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT2017-0930-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
tdk klappferrit
klappferrit
Hersteller: TDK
Farbe: schwarz
Gehäusematerial: Kunststoff
Maß A: 21mm
Impedanz bei 100MHz: 20Ω
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Maß B: 17mm
Maß C: 9mm
Maß D: 20mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
640
€ 25,00*
ab € 1,014*
€ 1,274*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 2,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.