Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; für Flachbandleitung; A: 27mm; B: 14,5mm; D: 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ZCAT10D-BK
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT10D-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: TDK
Farbe: schwarz
Gehäusematerial: Kunststoff
Größe A: 27mm
Größe E: 7mm
Impedanz bei 100MHz: 25Ω
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferritanwendung: für Flachbandleitung
Größe B: 14,5mm
Größe C: 10mm
Größe D: 4mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
154
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,63*
1 Tag
466
1
€ 14,99*
ab € 1,92*
€ 7,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 154 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 770 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 154 Stück ( entspricht € 405,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.