Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier; B: 60mm; A2 Edelstahl; H: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier; B: 60mm; A2 Edelstahl; H: 50mm
Scharnier; B: 60mm; A2 Edelstahl; H: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-ZAW-D-50X60X1.5-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     ZAW-D-50X60X1.5-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRAFTBERG
Breite: 60mm
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 50mm
Montage Element-Typ: Scharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.