Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/AC; 10,5÷15VDC; 230VAC; 236x176x135mm; PAusg: 1,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZA-1500-12V
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     3SSP150012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Hersteller: VOLT POLSKA
Versorgungsspannung: 10,5...15V DC
Äußere Abmessungen: 236x176x135mm
Ausgangsspannung: 230V AC
Ausgangsleistung: 1,5kW
Anwendung: Photovoltaik;Wärmepumpen
Wandler-Typ: DC/AC
Spitzenleistung: 3kW
Eingangsanschlusses-Art: Schraubklemmen
Akkuspannung: 12V
Zusatzfunktionen: UPS
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,93*
€ 395,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,98*
€ 391,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,53*
€ 356,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,25*
€ 333,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,49*
€ 325,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.