Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 0805; R: 10mΩ; -40÷125°C; ±30%; Z: 8Ω; 4A; Z-PWS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; SMD; 0805; R: 10mΩ; -40÷125°C; ±30%; Z: 8Ω; 4A; Z-PWS
Ferrit: Perle; SMD; 0805; R: 10mΩ; -40÷125°C; ±30%; Z: 8Ω; 4A; Z-PWS
Artikel-Nr.:
     2805-Z0805C8R0GPWST
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0805C8R0GPWST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
kemet ferritperlen
smd ferrit
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 10mΩ
Toleranz: ±30%
Impedanz:
Betriebsstrom max.: 4A
Ferrit-Typ: Perle
Herstellerserie: Z-PWS
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 158,24*
€ 198,08*
Frei Haus
ab € 202,68*
€ 253,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,08*
€ 235,7152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,52*
€ 235,0488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,24*
€ 209,7256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,64*
€ 200,6816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,24*
€ 188,3056
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.