Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 450mΩ; -40÷125°C; ±25%; Z: 600Ω; 500mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 450mΩ; -40÷125°C; ±25%; Z: 600Ω; 500mA
Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 450mΩ; -40÷125°C; ±25%; Z: 600Ω; 500mA
Artikel-Nr.:
     2805-Z0603C601GPWZT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0603C601GPWZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
kemet ferritperlen
smd ferrite 600 ohm
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 0,45Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 600Ω
Betriebsstrom max.: 0,5A
Ferrit-Typ: Perle
Herstellerserie: Z-PWZ
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 162,08*
€ 203,64*
Frei Haus
ab € 162,12*
€ 203,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,64*
€ 242,3316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,80*
€ 241,332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,76*
€ 221,0544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,44*
€ 211,1536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,08*
€ 192,8752
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,04052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.