Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 450mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 470Ω; 250mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 450mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 470Ω; 250mA
Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 450mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 470Ω; 250mA
Artikel-Nr.:
     2805-Z0603C471BSMST
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0603C471BSMST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
kemet ferritperlen
smd ferrit
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,45Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 470Ω
Betriebsstrom max.: 250mA
Ferrit-Typ: Perle
Herstellerserie: Z-SMS
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,16*
€ 125,1404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,68*
€ 124,5692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,28*
€ 120,5232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,36*
€ 108,7184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,60*
€ 97,104
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.