Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 300mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 47Ω; 400mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 300mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 47Ω; 400mA
Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 300mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 47Ω; 400mA
Artikel-Nr.:
     2805-Z0603C470CSMST
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0603C470CSMST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
kemet ferritperlen
smd ferrit
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 47Ω
Betriebsstrom max.: 0,4A
Ferrit-Typ: Perle
Herstellerserie: Z-SMS
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 160,00*
1 Packung enthält 4.000 Stück (€ 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.