Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 25mΩ; -55÷85°C; ±25%; Z: 33Ω; 3A; Z-PMS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 25mΩ; -55÷85°C; ±25%; Z: 33Ω; 3A; Z-PMS
Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 25mΩ; -55÷85°C; ±25%; Z: 33Ω; 3A; Z-PMS
Artikel-Nr.:
     2805-Z0603C330APMST
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0603C330APMST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
kemet ferritperlen
smd ferrit
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Widerstand: 25mΩ
Toleranz: ±25%
Impedanz: 33Ω
Betriebsstrom max.: 3A
Ferrit-Typ: Perle
Herstellerserie: Z-PMS
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.