Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 130mΩ; -40÷125°C; ±25%; Z: 120Ω; 1,2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 130mΩ; -40÷125°C; ±25%; Z: 120Ω; 1,2A
Ferrit: Perle; SMD; 0603; R: 130mΩ; -40÷125°C; ±25%; Z: 120Ω; 1,2A
Artikel-Nr.:
     2805-Z0603C121GPWZT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0603C121GPWZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
kemet ferritperlen
smd ferrit
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 0,13Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 120Ω
Betriebsstrom max.: 1,2A
Ferrit-Typ: Perle
Herstellerserie: Z-PWZ
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 120 ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 162,64*
€ 203,52*
Frei Haus
ab € 202,72*
€ 253,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,52*
€ 242,1888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,68*
€ 241,1892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,52*
€ 219,5788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,48*
€ 207,6312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,64*
€ 193,5416
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,04066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.