Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 0201; R: 1Ω; -55÷125°C; ±25%; Z: 56Ω; 100mA; Z-SMS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; SMD; 0201; R: 1Ω; -55÷125°C; ±25%; Z: 56Ω; 100mA; Z-SMS
Ferrit: Perle; SMD; 0201; R: 1Ω; -55÷125°C; ±25%; Z: 56Ω; 100mA; Z-SMS
Artikel-Nr.:
     2805-Z0201C560CSMST
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0201C560CSMST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
kemet ferritperlen
smd ferrit
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand:
Toleranz: ±25%
Impedanz: 56Ω
Betriebsstrom max.: 0,1A
Ferrit-Typ: Perle
Herstellerserie: Z-SMS
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,03458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 589,95*
€ 702,0405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 561,75*
€ 668,4825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 538,95*
€ 641,3505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 530,70*
€ 631,533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 518,70*
€ 617,253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.