Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 0201; R: 65mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 22Ω; 500mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; SMD; 0201; R: 65mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 22Ω; 500mA
Ferrit: Perle; SMD; 0201; R: 65mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 22Ω; 500mA
Artikel-Nr.:
     2805-Z0201C220ASMST
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0201C220ASMST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
kemet ferritperlen
smd ferrit
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 65mΩ
Toleranz: ±25%
Impedanz: 22Ω
Betriebsstrom max.: 0,5A
Ferrit-Typ: Perle
Herstellerserie: Z-SMS
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,04244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 705,75*
€ 839,8425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 691,05*
€ 822,3495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 666,30*
€ 792,897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 655,20*
€ 779,688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 636,60*
€ 757,554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.