Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 0201; R: 1,5Ω; -55÷125°C; ±25%; Z: 120Ω; 100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; SMD; 0201; R: 1,5Ω; -55÷125°C; ±25%; Z: 120Ω; 100mA
Ferrit: Perle; SMD; 0201; R: 1,5Ω; -55÷125°C; ±25%; Z: 120Ω; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-Z0201C121CSMST
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0201C121CSMST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
kemet ferritperlen
smd ferrit
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,5Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 120Ω
Betriebsstrom max.: 0,1A
Ferrit-Typ: Perle
Herstellerserie: Z-SMS
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,03465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 590,40*
€ 702,576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 562,05*
€ 668,8395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 539,25*
€ 641,7075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 531,00*
€ 631,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 519,75*
€ 618,5025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.