Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 0201; R: 400mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 120Ω; 200mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; SMD; 0201; R: 400mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 120Ω; 200mA
Ferrit: Perle; SMD; 0201; R: 400mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 120Ω; 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-Z0201C121BSMST
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0201C121BSMST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
kemet ferritperlen
smd ferrit
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,4Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 120Ω
Betriebsstrom max.: 0,2A
Ferrit-Typ: Perle
Herstellerserie: Z-SMS
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,04253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 702,90*
€ 836,451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 681,45*
€ 810,9255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 660,90*
€ 786,471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 650,70*
€ 774,333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 637,95*
€ 759,1605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.