Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beil; Werkzeugstahl; 430mm; Holz (Hickory); 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beil; Werkzeugstahl; 430mm; Holz (Hickory); 1kg
Beil; Werkzeugstahl; 430mm; Holz (Hickory); 1kg
Artikel-Nr.:
     2805-YT-8003
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-8003
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: YATO
Entspricht Norm: DIN 5131
Gesamtlänge: 430mm
Werkzeug-Typ: beil
Material der Spitze: Werkzeugstahl
Stielmaterial: Holz (Hickory)
Gewicht netto: 1kg
Eigenschaften der Werkzeuge: gehärtet;geschmiedet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.