Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürste; Draht-; Edelstahl; ABS; 180mm; Anzahl Reihen: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürste; Draht-; Edelstahl; ABS; 180mm; Anzahl Reihen: 3
Bürste; Draht-; Edelstahl; ABS; 180mm; Anzahl Reihen: 3
Artikel-Nr.:
     2805-YT-6337
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-6337
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: YATO
Material: Edelstahl
Anzahl Reihen: 3
Werkzeug-Typ: Bürste
Material des Handgriffs: ABS
Werkzeuganwendung: Entfernen von Rückständen von Dichtungen, Farbe, Kleber, Etiketten auf Glas oder Metalloberflächen;Entfernen von Lackresten
Länge des Werkzeugs: 180mm
Ausführung: Draht-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.