Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur: Metall; LED; Mech.Haltbarkeit: 3000000Zyklen; 30Ω; 4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YMEIP12H
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     YME IP 12 H
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: M4
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 3000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 30Ω
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Dichtheitsklasse: IP65
Ausgänge: 9pin
Gehäuse-Material: Edelstahl
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK08
Tastatur-Typ: Metall
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,02A / 12V DC
Schaltkraft: 4N
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 12V DC
Tastenkennzeichnung: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9;#;*
Tastenfarbe: silber
Korpusfarbe: silber
Beleuchtungsfarbe: weiss
Tastenhub: 0,6mm
Tastenform: quadratisch
Herstellerserie: YME-IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 183,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.