Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPS/QZSS; ±2,5m; GPS; -161dBm; 3÷4,3VDC; 9,6kbps; 10Hz; UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: GPS/QZSS; ±2,5m; GPS; -161dBm; 3÷4,3VDC; 9,6kbps; 10Hz; UART
Modul: GPS/QZSS; ±2,5m; GPS; -161dBm; 3÷4,3VDC; 9,6kbps; 10Hz; UART
Artikel-Nr.:
     2805-YIC51513PGMGG-33
Hersteller:
     YIC
Herst.-Nr.:
     YIC51513PGMGG-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Hersteller: YIC
Montage: Kabel
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3...4,3V DC
Schnittstelle: UART
Anzahl Kanäle: 99
Transfer: 9,6kbps
Aktualisierungsfrequenz: 10Hz
Abmessungen: 15x13x6,8mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPS/QZSS
Empfängerempfindlichkeit: -161dBm
Übertragung: GPS
Positionsmessgenauigkeit: ±2,5m
GPS Eigenschaften: Kaltstart <38s
Weitere Suchbegriffe: gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.