Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 300mΩ; SMD; 0805; 1A; 50VDC; ±20%; 100pF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YFF21AC1H101MT0Y0N
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     YFF21AC1H101MT0Y0N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Toleranz: ±20%
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 50V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Entspricht Norm: AEC Q200
Betriebsstrom max.: 1A
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,07403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 363,40*
€ 432,446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 353,48*
€ 420,6412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,20*
€ 379,848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,68*
€ 370,8992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 296,12*
€ 352,3828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.