Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 10mΩ; SMD; 0603; 4A; 6,3VDC; ±20%; 10uF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YFF18PH0J106MT00HE
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     YFF18PH0J106MT00HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 10µf
entstörkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 10mΩ
Toleranz: ±20%
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 4A
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,42*
€ 425,3298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,06*
€ 414,1914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,23*
€ 372,7437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 306,00*
€ 364,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 291,72*
€ 347,1468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.