Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 300mΩ; SMD; 0603; 1A; 50VDC; ±20%; 47pF


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-YFF18AC1H470MT0Y0N
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     YFF18AC1H470MT0Y0N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Toleranz: ±20%
Fassungsvermögen: 47pF
Betriebsspannung: 50V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 1A
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5510
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,077*
€ 0,3244*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 448,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.