Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 300mΩ; SMD; 0402; 1A; 50VDC; ±20%; 22pF


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-YFF15SC1H220MT000N
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     YFF15SC1H220MT000N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
drosselspule tdk
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Toleranz: ±20%
Fassungsvermögen: 22pF
Betriebsspannung: 50V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 1A
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: drosselspule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8230
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0636*
€ 0,2339*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,79*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 0,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.