Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 10kΩ; ±5%; Anz.Widerstand: 4; Geh: 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 10kΩ; ±5%; Anz.Widerstand: 4; Geh: 2012
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 10kΩ; ±5%; Anz.Widerstand: 4; Geh: 2012
Artikel-Nr.:
     2805-YC324-JK-0710K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC324-JK-0710KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 8 pin
widerstands netzwerk
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±5%
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - Zoll: 2012
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0306*
€ 0,114*
1
€ 6,90*
ab € 0,0714*
€ 0,1174*
1 Tag
7180
10
€ 14,99*
ab € 0,0487*
€ 0,2917*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.