Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 68kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 68kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 68kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-YC164-JR-0768K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC164-JR-0768KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 68kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 3,2x1,6x0,6mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.